https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTUBING-BLK-EPDM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnek5DOHhNRFF5TmpFeE5qTXdPVEF5TWk5SlRrUkhRVlJVVlVKSlRrZGZRa3hMWDBWUVJFMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTAxYzRkNDc1MjExNDdlNTc5MzcxZWMyMWMwOTA4ODllMzBjOGUxNzVkZGUyMjJhMDgyZDcyNmI5MTRlMmQzYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTUBING-BLK-EPDM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnek5DOHhNRFF5TmpFeE5qTXdPVEF5TWk5SlRrUkhRVlJVVlVKSlRrZGZRa3hMWDBWUVJFMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTAxYzRkNDc1MjExNDdlNTc5MzcxZWMyMWMwOTA4ODllMzBjOGUxNzVkZGUyMjJhMDgyZDcyNmI5MTRlMmQzYg
GATES
GATES
27555
GATES GATES
描述
GATES 27555
Tubing; Single; 5/16" Inside Diameter; EPDM; Black
制造商部件号
27555
BDI部件号
20891806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/27555/p/20891806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053409949
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
典型用途
Radiator Overflow | Engine Vacuum Lines and Windshield Washer Fluid Lines
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Vacuum | 3/8" Nipple Size
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
EPDM
详细描述
Tubing; Single; 5/16" Inside Diameter; EPDM; Black
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米