2840-MM04X500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-POL-2840MM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhpWXk4eE1EazRORE13TmpFeE5EVTVNQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1Yekk0TkRCTlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZjY1YTIwYjBkNWU4NTA4ODUxZWFiOTE0YTRiYWY5YzQ2YjE2NmIxNzk1NjM4YTQ4NGQxODBmNDllOGY5NmRi
24450206 管件 

KURIYAMA KURIYAMA

2840-MM04X500

描述

KURIYAMA 2840-MM04X500

Tubing; Single; 2.4MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear

制造商部件号

2840-MM04X500

BDI部件号
24450206

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235321396
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 80 Deg C
工作压力
200 PSI | 13.8 BAR
典型用途
Abrasive Slurry Transfer | Feed and Return Lines | Granular Transfer Lines | Lubrication Lines | Metering Pumps | Robotics Control Lines | Air and Fluids Under Severe Conditions
价格单位
BOX
包装数量
500FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 500 FEET
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
重量/磅
3.5
详细描述
Tubing; Single; 2.4MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear
外径
0.157 英寸 | 4 毫米
内径
0.094 英寸 | 2.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新