https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-NYL-420N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrT0M4eE1EazRORE13Tmprek16YzVNQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YelF5TUU1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZDk1ZDA5MmE4ZjEzMDZjODViZTM1ZGRkNzhkYWVkN2I1OWU2MDMzZTJiOWU2MTAxMDk3YWMxMTRhMTZlZDYz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-NYL-420N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrT0M4eE1EazRORE13Tmprek16YzVNQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YelF5TUU1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZDk1ZDA5MmE4ZjEzMDZjODViZTM1ZGRkNzhkYWVkN2I1OWU2MDMzZTJiOWU2MTAxMDk3YWMxMTRhMTZlZDYz
KURIYAMA
KURIYAMA
420N-0650X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 420N-0650X500
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Clear
制造商部件号
420N-0650X500
BDI部件号
24450258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/420N-0650X500/p/24450258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321382
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-51 To 93 Deg C
工作压力
250 PSI | 17 BAR
典型用途
Chemical Transfer | Lubrication and Coolant Transfer | Paint Supply Lines | Pneumatic and Instrumentation Lines | Pneumatic Tools
价格单位
BOX
包装数量
500FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
详细描述
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Clear
内径
0.275 英寸 | 6.99 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米