62278 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXTBGXXX-PU-BK-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc1Wmk4eE1ESXpOelk0TWpjM09ERTBNaTlKVGtSWVdGaFVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZjQ5NWI0YzllMzRkMGQwZTJiYTlmZjNmMDBkNDg1MjM5YjFjYTRmZDFmZmFmYTRlMjJlOGU0ZGIyNmQyN2M2
15027050 管件 

SKF SKF

62278

描述

SKF 62278

Tubing Single; 0.073" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 42.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

62278

BDI部件号
15027050

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 150 Deg F
工作压力
42.5 Bar
典型用途
Lubrication System
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.375" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.4
详细描述
Tubing Single; 0.073" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 42.5 Bar Operating Pressure
内径
0.073 英寸 | 1.854 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新