https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTBGXXX-NYL-BU-NABTB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhoTkM4eE1EUXlOakV4TlRFMk1qRTBNaTlKVGtSSFFWUlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMEpWWDA1QlFsUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgyZmU5OTNhNTY3MzUzYTJjYzQ2NjI0NjlmYjI2MjVjMDY5NjE5MzY1MmZhODcyODBiZjBhZDlmYjhhMzM2NjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTBGXXX-NYL-BU-NABTB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhoTkM4eE1EUXlOakV4TlRFMk1qRTBNaTlKVGtSSFFWUlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMEpWWDA1QlFsUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgyZmU5OTNhNTY3MzUzYTJjYzQ2NjI0NjlmYjI2MjVjMDY5NjE5MzY1MmZhODcyODBiZjBhZDlmYjhhMzM2NjI
GATES
GATES
6NABTB 1000FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 6NABTB 1000FT/REEL
Tubing; Single; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6NABTB 1000FT/REEL
BDI部件号
18202222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/6NABTB-1000FT-REEL/p/18202222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053695793
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
REEL
包装数量
1000FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 1.25 Inch | Burst Pressure 800 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
43271002
重量/磅
30
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0 英寸 | 0 毫米