https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-POLY-6322-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3WXk4eE1EazRORFEyTkRrM016ZzFOQzlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1XVjgyTXpJeVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWFjNDQ2YWM1MmI3ZjYxYmZjYTIzMzVjOTI4MThlMzllMDJiMmExOThmYzE0ZGQ5MWU2ZDI3N2U2NjI1ZjViYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-POLY-6322-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3WXk4eE1EazRORFEyTkRrM016ZzFOQzlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlVFOU1XVjgyTXpJeVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWFjNDQ2YWM1MmI3ZjYxYmZjYTIzMzVjOTI4MThlMzllMDJiMmExOThmYzE0ZGQ5MWU2ZDI3N2U2NjI1ZjViYw
PARKER
PARKER
73181
PARKER PARKER
描述
PARKER 73181
Tubing; Single; 9.5MM Inside Diameter; 14MM Outside Diameter; Polyurethane; Black
制造商部件号
73181
BDI部件号
26985680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/73181/p/26985680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 74 Deg C
工作压力
120 PSI | 8.3 BAR
典型用途
Water and Pneumatic Lines | Spot Welders | Machines | Tools | Pneumatic Plumbing | Pick and Place Automation
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2.25MM Wall Thickness | 45MM Bend Radius
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
重量/磅
6.46
详细描述
Tubing; Single; 9.5MM Inside Diameter; 14MM Outside Diameter; Polyurethane; Black
内径
0.374 英寸 | 9.5 毫米
外径
0.551 英寸 | 14 毫米