

PARKER
PARKER
95U-2-031-BLK-0100
PARKER PARKER
描述
PARKER 95U-2-031-BLK-0100
Tubing; Single; 1/16" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Black
制造商部件号
95U-2-031-BLK-0100
BDI部件号
28014237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/95U-2-031-BLK-0100/p/28014237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 82 Deg C
工作压力
250 PSI | 17 BAR
典型用途
Instrumentation | Pneumatics | Machine Tools | Robotics | Vacuum
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
重量/磅
0.5
详细描述
Tubing; Single; 1/16" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Black
内径
0.063 英寸 | 1.6 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米