

PARKER
PARKER
95U-8-090-GRN-0100
PARKER PARKER
描述
PARKER 95U-8-090-GRN-0100
Tubing; Single; 0.32" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Green
制造商部件号
95U-8-090-GRN-0100
BDI部件号
24762404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/95U-8-090-GRN-0100/p/24762404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 82 Deg C
工作压力
170 PSI | 11.7 BAR
典型用途
Instrumentation | Pneumatics | Machine Tools | Robotics | Vacuum
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
重量/磅
5.9
详细描述
Tubing; Single; 0.32" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Green
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内径
0.32 英寸 | 8.128 毫米