MIDLAND METAL
MIDLAND METAL
973-205
MIDLAND METAL MIDLAND METAL
描述
MIDLAND METAL 973-205
Tubing; Single; 0.189" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 800 PSI - 55 Bar Operating Pressure
制造商部件号
973-205
BDI部件号
21447785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/973-205/p/21447785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Natural Off White
工作温度范围
-50 To 140 Deg F
工作压力
800 PSI | 55 Bar
典型用途
Chemical Transfer | Drain Line | Electrical Jacketing | Food and Beverage | Instrumentation | Laboratory | Pneumatic Piping | Pneumatic Tool | Process Control
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chemical Resistant | Dielectric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
973-205
重量/磅
2.48
详细描述
Tubing; Single; 0.189" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 800 PSI - 55 Bar Operating Pressure
外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内径
0.189 英寸 | 4.801 毫米