TYGON TUBING
TYGON TUBING
A-60-F 1/8''X1/4'' NORPRENE BIAś Wľî
TYGON TUBING TYGON TUBING
描述
TYGON TUBING A-60-F 1/8''X1/4'' NORPRENE BIAś Wľî
Tubing; Single; 1/8" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Neoprene; Cream; 12 PSI Operating Pressure
制造商部件号
A-60-F 1/8''X1/4'' NORPRENE BIAś Wľî
BDI部件号
15093472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/A-60-F-1-8''X1-4''-NORPRENE-BIA%C5%9B-W%C4%BE%C3%AE/p/15093472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Neoprene
颜色
Cream
工作温度范围
-75 To 275 Deg F
工作压力
12 PSI
典型用途
Food | Beverage dispensing
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 1/8" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Neoprene; Cream; 12 PSI Operating Pressure
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米