TYGON TUBING
TYGON TUBING
B-44-4X P/S 15
TYGON TUBING TYGON TUBING
描述
TYGON TUBING B-44-4X P/S 15
Tubing; Single; 1/8" Inside Diameter; 0.251" Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
B-44-4X P/S 15
BDI部件号
21462161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/B-44-4X-P-S-15/p/21462161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.8
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic
颜色
Clear
工作温度范围
-32 To 165 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Food | Beverage dispensing
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 1/8" Inside Diameter; 0.251" Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
内径
0.125 英寸 | 3.2 毫米
外径
0.251 英寸 | 6.4 毫米