BR2027 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-IBR0446-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcxTnk4eE1EazNOVEkzTlRZME56QXdOaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlNVSlNNRFEwTmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNlODUwNWI2YTgxMTg5NmZmYjg4MDI4NjMzMDU3Y2RmOGRhNTA0YTdmMWI3YmQzZjU2ZGE0MzA0ODk3NzJmYmM
19316917 管件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

BR2027

描述

DIXON VALVE BR2027

Tubing; Single; 1-1/4" Inside Diameter; 1-11/16" Outside Diameter; PVC; Clear; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

BR2027

BDI部件号
19316917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
29.257
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
27 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Low Pressure Hydraulic | Pneumatic
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
64.5
详细描述
Tubing; Single; 1-1/4" Inside Diameter; 1-11/16" Outside Diameter; PVC; Clear; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.688 英寸 | 42.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新