CL1216 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-ICL0406-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcxTUM4eE1EazNOVEkzTlRnME16WXhOQzlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlNVTk1NRFF3Tmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE1NDliYmYxNjBkNmQxY2I0YmFkNDZjNjc5YWU3OWFlNzY0MjY0MzE3YjE5N2MwZTNkMGQ5MTA4NTFjODAzZjY
19318442 管件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

CL1216

描述

DIXON VALVE CL1216

Tubing; Single; 3/4" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; PVC; Clear; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

CL1216

BDI部件号
19318442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
9.689
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 135 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Low Pressure Hydraulic | Pneumatic
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Food Grade
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
21.36
详细描述
Tubing; Single; 3/4" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; PVC; Clear; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新