E-3603 1/16IN X 1/8IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXTUBING-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcyTWk4NU9ETTBOVGt6TmpRNE5qY3dMMGxPUkZoWVdGUlZRa2xPUjE5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmIwZjFlMWEzYjI0NTJiM2FkMjhjYjg1ZDNmZjQ0N2M3ZjY1MjJkMjkyNTVkNDk0Y2UxZDE1NzA1ODEwMTJkZA
20305011 管件 

TYGON TUBING TYGON TUBING

E-3603 1/16IN X 1/8IN

描述

TYGON TUBING E-3603 1/16IN X 1/8IN

Tubing; Single; 0.062" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 36 PSI Operating Pressure

制造商部件号

E-3603 1/16IN X 1/8IN

BDI部件号
20305011

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SAINT GOBAIN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic
颜色
Clear
工作温度范围
-58 To 165 Deg F
工作压力
36 PSI
典型用途
General laboratory | Food and beverage | Biopharmaceutical | Analytical instruments | Peristaltic and vacuum pumps
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 0.062" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 36 PSI Operating Pressure
外径
0.125 英寸 | 3.2 毫米
内径
0.062 英寸 | 1.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新