https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GTBGXXX-E52-NYL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnME15OHhNRGN3TnpnNE56RTJNVE0zTkM5SlRrUkNMVWRVUWtkWVdGaGZSVFV5WDA1WlRGOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0Y2RjMjNkMDdlNmQ0ZWY5OWI0MDZmNTRiYmQ5NzdhMTg3NmNlYjUwNDRhOTRmNGE1M2QzYTVkMDE2YTkwZmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GTBGXXX-E52-NYL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnME15OHhNRGN3TnpnNE56RTJNVE0zTkM5SlRrUkNMVWRVUWtkWVdGaGZSVFV5WDA1WlRGOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0Y2RjMjNkMDdlNmQ0ZWY5OWI0MDZmNTRiYmQ5NzdhMTg3NmNlYjUwNDRhOTRmNGE1M2QzYTVkMDE2YTkwZmY
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
E52308 100 FT
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR E52308 100 FT
Tubing; Single; 0.376" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Black
制造商部件号
E52308 100 FT
BDI部件号
177354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/E52308-100-FT/p/177354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711705070
重量 / Kilogram
1.701
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-60 To 180 Deg F
典型用途
Air Logic System | Air/Chemical Handling and Lubricant Line | Low Pressure Hydraulic
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.062" Wall Thickness | 2.25" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
制造商内部编号
70507
详细描述
Tubing; Single; 0.376" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Black
内径
0.376 英寸 | 9.55 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米