https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-POL-E-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJneFl5OHhNRGs0TkRJNU9UQTJPVFEzTUM5SlRrUlFRVkpVUWtkWVdGaGZVRTlNWDBWZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRmMTEyNTZiZTViMjc0ZmUyMGEwOTU5NTFjYzJhYWRjYzU3MmQ5YTU3OGRlNWZmNDE0NTk3YzQ3NTY5YTcyMGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-POL-E-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJneFl5OHhNRGs0TkRJNU9UQTJPVFEzTUM5SlRrUlFRVkpVUWtkWVdGaGZVRTlNWDBWZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRmMTEyNTZiZTViMjc0ZmUyMGEwOTU5NTFjYzJhYWRjYzU3MmQ5YTU3OGRlNWZmNDE0NTk3YzQ3NTY5YTcyMGE
PARKER
PARKER
EB-53-0100
PARKER PARKER
描述
PARKER EB-53-0100
Tubing; Single; 0.187" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Polyethylene; Black
制造商部件号
EB-53-0100
BDI部件号
21467064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/EB-53-0100/p/21467064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-62 To 66 Deg C
工作压力
145 PSI | 10 BAR
典型用途
Food and Beverage
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyethylene
重量/磅
3
详细描述
Tubing; Single; 0.187" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Polyethylene; Black
外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内径
0.187 英寸 | 4.75 毫米