ICL2432 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-ICL0406-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcxTUM4eE1EazNOVEkzTlRnME16WXhOQzlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlNVTk1NRFF3Tmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE1NDliYmYxNjBkNmQxY2I0YmFkNDZjNjc5YWU3OWFlNzY0MjY0MzE3YjE5N2MwZTNkMGQ5MTA4NTFjODAzZjY
19323761 管件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

ICL2432

描述

DIXON VALVE ICL2432

Tubing; Single; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; PVC; Clear; 15 PSI - 1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

ICL2432

BDI部件号
19323761

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
16.103
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
14 To 149 Deg F
工作压力
15 PSI | 1 Bar
典型用途
Low Pressure Hydraulic | Pneumatic
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Food Grade
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
40.1
详细描述
Tubing; Single; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; PVC; Clear; 15 PSI - 1 Bar Operating Pressure
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新