DIXON VALVE
DIXON VALVE
J844-03-BL-100
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE J844-03-BL-100
Tubing; Single; 0.079" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Nylon; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
J844-03-BL-100
BDI部件号
19323891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/J844-03-BL-100/p/19323891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.82
详细描述
Tubing; Single; 0.079" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Nylon; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
0.188 英寸 | 4.775 毫米


