https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K010-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhrTlM4eE1EazRORE13TnpJNU5ESXpPQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHN3TVRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3OTM5MzFiZmQ2NjczMWRhZDFmY2NjYTMwMDk2ZGU3MzFjYTQ3MWRjZjZjYjVmYTkxNTk1ODExYjZmYTZlMjRj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K010-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhrTlM4eE1EazRORE13TnpJNU5ESXpPQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHN3TVRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3OTM5MzFiZmQ2NjczMWRhZDFmY2NjYTMwMDk2ZGU3MzFjYTQ3MWRjZjZjYjVmYTkxNTk1ODExYjZmYTZlMjRj
KURIYAMA
KURIYAMA
K010-0407X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K010-0407X100
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 7/16" Outside Diameter; PVC; Clear
制造商部件号
K010-0407X100
BDI部件号
24458894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/K010-0407X100/p/24458894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303749
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 65 Deg C
工作压力
58 PSI | 4 BAR
典型用途
Laboratories | Water Distillation Lines | Deionized Water Systems | Air Conditioning Drainage | Refrigeration Drainage | Air Lines | Bottling Plants | Beverage Dispensing Units | Ice Making Machines | Printing Press Equipment | High Efficiency Furnace Drainage | Weak Chemicals and Acids
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
5.5
详细描述
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 7/16" Outside Diameter; PVC; Clear
外径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米