KURIYAMA
KURIYAMA
K010-1418X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K010-1418X100
Tubing; Single; 7/8" Inside Diameter; 1-1/8" Outside Diameter; PVC; Crystal Clear; 30 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K010-1418X100
BDI部件号
21443298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/K010-1418X100/p/21443298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303768
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2 Bar
典型用途
Air Conditioning Drainage | Air line | Beverage Dispensing Unit | Bottling Plant | Deionized Water System | Furnace Drainage | Ice Making Machine | Laboratory | Printing Press Equipment | Refrigeration Drainage | Transfer of Weak Chemicals and Acid | Water Distillation Line
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self Extinguishing | Shore A 73 Hardness
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
K010-1418X100
重量/磅
21.4
详细描述
Tubing; Single; 7/8" Inside Diameter; 1-1/8" Outside Diameter; PVC; Crystal Clear; 30 PSI - 2 Bar Operating Pressure
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米