https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-CLR-PVC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd4TVM4eE1EYzNNREExTlRjeU5UQTROaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYME5NVWw5UVZrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YThhYmRjOWFhMzU3ZDBiYjVmY2JhOWJlMzhkMTdjMzc5NDMyODZjMzkxMTM2MmU2MWI0N2FjNTliN2UxMDBlNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-CLR-PVC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd4TVM4eE1EYzNNREExTlRjeU5UQTROaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYME5NVWw5UVZrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YThhYmRjOWFhMzU3ZDBiYjVmY2JhOWJlMzhkMTdjMzc5NDMyODZjMzkxMTM2MmU2MWI0N2FjNTliN2UxMDBlNA
KURIYAMA
KURIYAMA
K050-1620X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K050-1620X100
Tubing; Single; 1" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; PVC; Clear; 25 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K050-1620X100
BDI部件号
21443525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/K050-1620X100/p/21443525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235309649
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
25 PSI | 2 Bar
典型用途
Air Condition Drainage | Air Line | Furnace Drainage | Printing Press | Refrigeration Drainage | Transfer of Weak Chemicals and Acid
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Food Grade | Non Toxic | Self Extinguishing | Shore A 73 Hardness
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
K050-1620X100
重量/磅
24.1
详细描述
Tubing; Single; 1" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; PVC; Clear; 25 PSI - 2 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米