K050-2024X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K050-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhqTkM4eE1EazRORE13TnpjeU1ESXlNaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHN3TlRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOGUzNDc4ODE5MzEwZDA1NjUwOWZjNDE0ZTYxNWMwYjczYWRkOGM3YjlkYzQ3MTVjN2VkNDE0ODcwNTBkMmEz
24458966 管件 

KURIYAMA KURIYAMA

K050-2024X50

描述

KURIYAMA K050-2024X50

Tubing; Single; 1-1/4" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; PVC; Clear

制造商部件号

K050-2024X50

BDI部件号
24458966

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235309535
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 65 Deg C
工作压力
20 PSI | 1.4 BAR
典型用途
Air Conditioning Drainage | Refrigeration Drainage | Air Lines | Printing Press Equipment | High Efficiency Furnace Drainage | Weak Chemicals and Acids
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
14.8
详细描述
Tubing; Single; 1-1/4" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; PVC; Clear
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新