K05BK-2024X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K05BK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDYzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhpWlM4eE1EazRORE13TnpreE5qZ3pNQzlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHN3TlVKTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWU2YzE3YTc0YmQ0NWVjNmM2NjdkZDM3OTlmODczM2U3NDhkNzZmNTMyZDBkNTE0YzZlZTcxZDZjNjdmZjUwNQ
24458984 管件 

KURIYAMA KURIYAMA

K05BK-2024X50

描述

KURIYAMA K05BK-2024X50

Tubing; Single; 1-1/4" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; PVC; Black

制造商部件号

K05BK-2024X50

BDI部件号
24458984

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235319981
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 65 Deg C
工作压力
20 PSI | 1.4 BAR
典型用途
Drainage Lines | Outdoor | Printing Press Equipment | Weak Chemicals and Acids
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
14.8
详细描述
Tubing; Single; 1-1/4" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; PVC; Black
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新