KURIYAMA
KURIYAMA
K2W-0815X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K2W-0815X200
Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 0.96" Outside Diameter; PVC; Black
制造商部件号
K2W-0815X200
BDI部件号
24459242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/K2W-0815X200/p/24459242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313521
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 65 Deg C
工作压力
50 PSI | 3.4 BAR
典型用途
Pond and Lake Aeration | Water Recirculation | Ice Clearing | Wastewater Lagoons | Commercial Hatcheries
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
80
详细描述
Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 0.96" Outside Diameter; PVC; Black
外径
0.96 英寸 | 24.384 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米