K7000-12X200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K7000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyT0M4eE1EazRORE13T0RNeE1EQTBOaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHMzTURBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTkyMzU5MTE2Yzc3YmNkNGRlOTc1ODdjZjMzNDgwMGIyNjFjYjUwMjdjYWMzNzE2NTQyNzQyZTBjZDBlYTM1Mg
24459422 管件 

KURIYAMA KURIYAMA

K7000-12X200

描述

KURIYAMA K7000-12X200

Tubing; Single; 3/4" Inside Diameter; 1-1/16" Outside Diameter; PVC; Black

制造商部件号

K7000-12X200

BDI部件号
24459422

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235306208
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 65 Deg C
工作压力
120 PSI | 8.3 BAR
典型用途
Ammonium Nitrate/Fuel Oil Blasting Agents | Mining and Construction Site Blasting
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
28
详细描述
Tubing; Single; 3/4" Inside Diameter; 1-1/16" Outside Diameter; PVC; Black
外径
1.063 英寸 | 27 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新