https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K7000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyT0M4eE1EazRORE13T0RNeE1EQTBOaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHMzTURBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTkyMzU5MTE2Yzc3YmNkNGRlOTc1ODdjZjMzNDgwMGIyNjFjYjUwMjdjYWMzNzE2NTQyNzQyZTBjZDBlYTM1Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURTBGXXX-PVC-K7000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyT0M4eE1EazRORE13T0RNeE1EQTBOaTlKVGtSTFZWSlVRa2RZV0ZoZlVGWkRYMHMzTURBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTkyMzU5MTE2Yzc3YmNkNGRlOTc1ODdjZjMzNDgwMGIyNjFjYjUwMjdjYWMzNzE2NTQyNzQyZTBjZDBlYTM1Mg
KURIYAMA
KURIYAMA
K7000-16X300R
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K7000-16X300R
Tubing; Single; 1" Inside Diameter; 1-21/64" Outside Diameter; PVC; Black
制造商部件号
K7000-16X300R
BDI部件号
24459424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/K7000-16X300R/p/24459424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306209
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 65 Deg C
工作压力
120 PSI | 8.3 BAR
典型用途
Ammonium Nitrate/Fuel Oil Blasting Agents | Mining and Construction Site Blasting
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
PVC
重量/磅
38
详细描述
Tubing; Single; 1" Inside Diameter; 1-21/64" Outside Diameter; PVC; Black
外径
1.328 英寸 | 33.731 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米