https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LF-6-0500
19293664 管件 

LEGRIS LEGRIS

LF-6-0500

描述

LEGRIS LF-6-0500

Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

LF-6-0500

BDI部件号
19293664

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Natural Off White
工作温度范围
-80 To 150 Deg F
工作压力
125 PSI | 9 Bar
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chemical Resistant | Burst Pressure 500 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新