https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-NYL-NB-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhoT0M4eE1EazRORE13TVRBek5UVTFNQzlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMDVDWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlN2U3ODdjNjI5NDgyM2M3MDM0M2Q1YTRmMGY0M2Q5ZjgzYzE4NjMwMGY2MTEzMjMwM2ZlMDA5ZWIyMTVlM2Fi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-NYL-NB-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhoT0M4eE1EazRORE13TVRBek5UVTFNQzlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMDVDWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlN2U3ODdjNjI5NDgyM2M3MDM0M2Q1YTRmMGY0M2Q5ZjgzYzE4NjMwMGY2MTEzMjMwM2ZlMDA5ZWIyMTVlM2Fi
PARKER
PARKER
NB-6-050
PARKER PARKER
描述
PARKER NB-6-050
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Black
制造商部件号
NB-6-050
BDI部件号
24518383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/NB-6-050/p/24518383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-54 To 93 Deg C
工作压力
250 PSI | 17 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
重量/磅
2.3
详细描述
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Black
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0.275 英寸 | 6.99 毫米