PARKER
PARKER
NBR-4-050
PARKER PARKER
描述
PARKER NBR-4-050 ; 自动化产品/尼龙管
Tubing; Single; 0.15" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Black
制造商部件号
NBR-4-050
BDI部件号
21454883
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/NBR-4-050/p/21454883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-51 To 93 Deg C
工作压力
625 PSI | 43.1 BAR
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
重量/磅
3.5
详细描述
Tubing; Single; 0.15" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Black
内径
0.15 英寸 | 3.81 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米