https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-NYL-NN-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhpTmk4eE1EazRORE13TVRReU9EYzJOaTlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMDVPWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MTZiY2M0MjRiOWUxYjkxMDhmNzVkZTA1ZDFiZjY5MTM4YjY4ZDkzOGViZjFhNjdiZGE3Y2RmZmY0OGQ0Y2Q2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-NYL-NN-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhpTmk4eE1EazRORE13TVRReU9EYzJOaTlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMDVPWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MTZiY2M0MjRiOWUxYjkxMDhmNzVkZTA1ZDFiZjY5MTM4YjY4ZDkzOGViZjFhNjdiZGE3Y2RmZmY0OGQ0Y2Q2
PARKER
PARKER
NN-2-031
PARKER PARKER
描述
PARKER NN-2-031
Tubing; Single; 0.064" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Clear
制造商部件号
NN-2-031
BDI部件号
25188490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/NN-2-031/p/25188490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-54 To 93 Deg C
工作压力
500 PSI | 34.5 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
重量/磅
0.4
详细描述
Tubing; Single; 0.064" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Clear
内径
0.064 英寸 | 1.626 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米