PARKER
PARKER
NN10X1
PARKER PARKER
描述
PARKER NN10X1
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Nylon; Natural; 157 PSI | 11 Bar Operating Pressure
制造商部件号
NN10X1
BDI部件号
21574226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/NN10X1/p/21574226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Natural
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
157 PSI | 11 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chemical Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.1
详细描述
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Nylon; Natural; 157 PSI | 11 Bar Operating Pressure
内径
0.314 英寸 | 8 毫米
外径
0.393 英寸 | 10 毫米