PARKER
PARKER
NNR-2-017
PARKER PARKER
描述
PARKER HANNIFIN CORP NNR-2-017 ; 自动化产品/尼龙管
Tubing; Single; 0.091" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Clear
制造商部件号
NNR-2-017
BDI部件号
23926652
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/NNR-2-017/p/23926652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-51 To 93 Deg C
工作压力
425 PSI | 29.3 BAR
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
重量/磅
0.75
详细描述
Tubing; Single; 0.091" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Clear
内径
0.091 英寸 | 2.311 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米