PARKER
PARKER
NNR-3-039-0100
PARKER PARKER
描述
PARKER NNR-3-039-0100
Tubing; Single; 0.11" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Nylon; Natural; 425 PSI | 30 Bar Operating Pressure
制造商部件号
NNR-3-039-0100
BDI部件号
21586650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/NNR-3-039-0100/p/21586650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Natural
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
425 PSI | 30 Bar
典型用途
Pneumatic | Lubrication systems | Marine control systems | Process lines for chemicals
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chemical Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.8
详细描述
Tubing; Single; 0.11" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Nylon; Natural; 425 PSI | 30 Bar Operating Pressure
外径
0.188 英寸 | 4.763 毫米
内径
0.11 英寸 | 2.794 毫米