NNR-4-050 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NNR-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhpWXk4eE1EazRORE13TVRZeU5UTTNOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRrNVNYME5NVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwMmZlNzcwYmQyMzRhNDQyZDk4MzM4YzFjMTEzMDA4MjQwMjM3MTAxM2NiZjQzNWYyZGVlYTQ0ZDY3NDJmMTg
25188474 管件 

PARKER PARKER

NNR-4-050

描述

PARKER NNR-4-050

Tubing; Single; 0.15" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Clear

制造商部件号

NNR-4-050

BDI部件号
25188474

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-51 To 93 Deg C
工作压力
625 PSI | 43.1 BAR
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
重量/磅
3.5
详细描述
Tubing; Single; 0.15" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Clear
内径
0.15 英寸 | 3.81 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新