FESTO
FESTO
PAN-10X1,5-SI ; 152701
FESTO FESTO
描述
FESTO PAN-10X1,5-SI ; 152701
Tubing; Single; 7MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Silver; 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PAN-10X1,5-SI ; 152701
BDI部件号
15013270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PAN-10X1,5-SI-;-152701/p/15013270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 100 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic Elastomer
颜色
Silver
工作温度范围
-30 To 80 Deg C
工作压力
17 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
50M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.1
详细描述
Tubing; Single; 7MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Silver; 17 Bar Operating Pressure
外径
0.393 英寸 | 10 毫米
内径
0.275 英寸 | 7 毫米