PAN-8X1,25-RT ; 553926 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESTUBING-TPE-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd01DODVPRE0wTlRrME5ETTFNVEF5TDBsT1JFWkZVMVJWUWtsT1IxOVVVRVZmVWtWRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDUzZjA4NTFkOGZmMDFjMTdmNzVhMWVkZGQ1ODVlYTQwMmRhNjk5OTIwNmQ0M2I2NjAyY2Y3YmVjMjNhNDA4Yw
20200379 管件 

FESTO FESTO

PAN-8X1,25-RT ; 553926

描述

FESTO PAN-8X1,25-RT ; 553926

Tubing; Single; 5.9MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Red; 15 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PAN-8X1,25-RT ; 553926

BDI部件号
20200379

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
0000031231313
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic Elastomer
颜色
Red
工作温度范围
-30 To 80 Deg C
工作压力
15 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
50M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.2
详细描述
Tubing; Single; 5.9MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Red; 15 Bar Operating Pressure
外径
0.314 英寸 | 8 毫米
内径
0.232 英寸 | 5.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新