FESTO
FESTO
PAN-8X1,25-SI ; 152700
FESTO FESTO
描述
FESTO PAN-8X1,25-SI ; 152700
Tubing; Single; 5.9MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Silver; 15 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PAN-8X1,25-SI ; 152700
BDI部件号
15040232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PAN-8X1,25-SI-;-152700/p/15040232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 200 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic Elastomer
颜色
Silver
工作温度范围
-30 To 80 Deg C
工作压力
15 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
50M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.2
详细描述
Tubing; Single; 5.9MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Silver; 15 Bar Operating Pressure
内径
0.232 英寸 | 5.9 毫米
外径
0.314 英寸 | 8 毫米