SMC
SMC
PEAPP08N-153
SMC SMC
描述
SMC PEAPP08N-153 ; 气动元件/气管
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyethylene; Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SMC PEAPP08N-153
BDI部件号
19392418
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PEAPP08N-153/p/19392418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Clear
工作温度范围
-50 To 140 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Chemical Transfer Line | Drain Line | Humidifier Fill Line | Industrial | Instrument Air Line
价格单位
PACK
包装数量
153M
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 153 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Food Grade | Burst Pressure 450 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
7.5
详细描述
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyethylene; Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米