PEAPP12BU-153 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-LLDPE-BL-PEAPP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhqWVM4eE1EYzJPVEl4T1RZeE5qYzVPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRFeEVVRVZmUWt4ZlVFVkJVRkJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMyMWQ3Y2EzNGI4MTZlZDE3YzY5NmFhNzY3MTcxNDc2YWM0MjkxZjVmMjI5ODRhZDRmNDg5OWZmMzQyNTI3ZjM
19392405 管件 

SMC SMC

PEAPP12BU-153

描述

SMC PEAPP12BU-153 ; 气管

Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyethylene; Blue; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SMC PEAPP12BU-153

BDI部件号
19392405

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
17.659
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Blue
工作温度范围
-50 To 140 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Chemical Transfer Line | Drain Line | Humidifier Fill Line | Industrial | Instrument Air Line
价格单位
PACK
包装数量
153M
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 153 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Food Grade | Burst Pressure 300 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
13
详细描述
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyethylene; Blue; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新