FESTO
FESTO
PL-9-BL NR. 2238
FESTO FESTO
描述
FESTO PL-9-BL NR. 2238
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 11.6MM Outside Diameter; Thermoplastic Polyurethane; Blue; 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PL-9-BL NR. 2238
BDI部件号
1482379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PL-9-BL-NR-2238/p/1482379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 49 |
BDI- 匈牙利 | 49 |
BDI- 罗马尼亚 | 49 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 35 Deg C
工作压力
7 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
50M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 11.6MM Outside Diameter; Thermoplastic Polyurethane; Blue; 7 Bar Operating Pressure
内径
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
0.456 英寸 | 11.6 毫米