FESTO
FESTO
PLN-6X1-NT ; 193404
FESTO FESTO
描述
FESTO PLN-6X1-NT ; 193404
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyethylene; Natural; 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PLN-6X1-NT ; 193404
BDI部件号
1475432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PLN-6X1-NT-;-193404/p/1475432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 7 |
BDI- 罗马尼亚 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4052568043926
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Natural
工作温度范围
-30 To 80 Deg C
工作压力
14 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
50M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.735
详细描述
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyethylene; Natural; 14 Bar Operating Pressure
外径
0.236 英寸 | 6 毫米
内径
0.157 英寸 | 4 毫米