WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
PT23003BK-100
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD PT23003BK-100
Tubing; Single; 0.142" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Nylon; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PT23003BK-100
BDI部件号
21574808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PT23003BK-100/p/21574808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
General Purpose
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
UV Stabilized | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
PT23003BK-100
重量/磅
0.6
详细描述
Tubing; Single; 0.142" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Nylon; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.142 英寸 | 3.6 毫米
外径
0.188 英寸 | 4.775 毫米