PT24008BK-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERTBGXXX-PE-BK-PT240-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnMVpTODVNelk0TmpBNE56TTFNall5TG1wd1p3fDk1NGJkZmY3NDcyMzU5MWJiYWExOThiMTNjNzk5Mzc4NGE3NzUwZjMwMWU1OTg1NzJlY2YzNDg3MTc1ZTIwODg
21543870 管件 

AEROQUIP AEROQUIP

PT24008BK-100

描述

AEROQUIP PT24008BK-100

Tubing; Single; 0.376" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyethylene; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PT24008BK-100

BDI部件号
21543870

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
F02172
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 135 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Agricultural | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Burst Pressure 300 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.4
详细描述
Tubing; Single; 0.376" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyethylene; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
0.376 英寸 | 9.55 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新