FESTO
FESTO
PUN-12X2-BL-200 ; 525750
FESTO FESTO
描述
FESTO PUN-12X2-BL-200 ; 525750
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Thermoplastic Polyurethane; Blue; 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PUN-12X2-BL-200 ; 525750
BDI部件号
20200274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PUN-12X2-BL-200-;-525750/p/20200274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 200 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0000031231313
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Thermoplastic Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-30 To 60 Deg C
工作压力
10 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
50M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.835
详细描述
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Thermoplastic Polyurethane; Blue; 10 Bar Operating Pressure
内径
0.314 英寸 | 8 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米