https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESTUBING-PUN-TPE-DUO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnd055ODVPRE0wTlRrME5qTXhOekV3TDBsT1JFWkZVMVJWUWtsT1IxOVFWVTVmVkZCRlgwUlZUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlmNGI4MGQ2NTRkODdjZmE0ZDA3ZDk3N2M4NDc4YzY3YWViNmE5YTZmMTllNDc4N2Q4ZTY3NzdlYjRmNzRiYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESTUBING-PUN-TPE-DUO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnd055ODVPRE0wTlRrME5qTXhOekV3TDBsT1JFWkZVMVJWUWtsT1IxOVFWVTVmVkZCRlgwUlZUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlmNGI4MGQ2NTRkODdjZmE0ZDA3ZDk3N2M4NDc4YzY3YWViNmE5YTZmMTllNDc4N2Q4ZTY3NzdlYjRmNzRiYg
FESTO
FESTO
PUN-4X0,75-DUO-BS ; 159674
FESTO FESTO
描述
FESTO PUN-4X0,75-DUO-BS ; 159674
Bonded Tubing; 2 Bonded; 2.6MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Thermoplastic Polyurethane; Blue; 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PUN-4X0,75-DUO-BS ; 159674
BDI部件号
15060358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PUN-4X0,75-DUO-BS-;-159674/p/15060358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 50 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02234
产品名称
Bonded Tubing
管件数量
2 Bonded
材料
Thermoplastic Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-35 To 60 Deg C
工作压力
10 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
50M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.89
详细描述
Bonded Tubing; 2 Bonded; 2.6MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Thermoplastic Polyurethane; Blue; 10 Bar Operating Pressure
外径
0.157 英寸 | 4 毫米
内径
0.102 英寸 | 2.6 毫米