https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-VIN-PV-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmhqTXk4eE1EazRORE13TVRneU1UazRNaTlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlZrbE9YMUJXWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MTFlNzlhNzA4YzI0NThlM2MyODFkM2M5MWM3NDY0MGJkMGI5ZTVhMmYzNmM5MjNlMWRhMzAxY2ZmOWI2MWQ1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARTBGXXX-VIN-PV-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmhqTXk4eE1EazRORE13TVRneU1UazRNaTlKVGtSUVFWSlVRa2RZV0ZoZlZrbE9YMUJXWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MTFlNzlhNzA4YzI0NThlM2MyODFkM2M5MWM3NDY0MGJkMGI5ZTVhMmYzNmM5MjNlMWRhMzAxY2ZmOWI2MWQ1
PARKER
PARKER
PV1310-1
PARKER PARKER
描述
PARKER PV1310-1
Tubing; Single; 5/8" Inside Diameter; 13/16" Outside Diameter; Vinyl; Clear
制造商部件号
PV1310-1
BDI部件号
25884195
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PV1310-1/p/25884195
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Vinyl
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 65 Deg C
工作压力
35 PSI | 2.4 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Vinyl
重量/磅
10.8
详细描述
Tubing; Single; 5/8" Inside Diameter; 13/16" Outside Diameter; Vinyl; Clear
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米