SMC T1209W-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-WHT-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnME1TODVNelk0TmpNeU56VTBNakEyTG1wd1p3fDQxNjk4Y2IzMjM5OGEzZWNkNzg3M2U5ZmVjOTE2MTgwNDM5ODg1OTQ3NGM0NGRlYzdkODc5OTFhZTU3NDdkOWI
17954245 管件 

SMC SMC

SMC T1209W-20

描述

SMC T1209W-20 ; 自动化产品/气管

Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; White; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T1209W-20

BDI部件号
17954245

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.087
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
White
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 75 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.39496
详细描述
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; White; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
内径
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新