https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BK-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrWkM4eE1ERTBNVGd6TXpFMk5qZzNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVkZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmMzcwZDVhODQ2OWY2NTNiYjFiMzhlMDU1ZGQ4NmZlM2I2MjJkNzJmZjE2NmEwYmY3MDcwNGUwOTk0MWE3ZWU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BK-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrWkM4eE1ERTBNVGd6TXpFMk5qZzNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVkZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmMzcwZDVhODQ2OWY2NTNiYjFiMzhlMDU1ZGQ4NmZlM2I2MjJkNzJmZjE2NmEwYmY3MDcwNGUwOTk0MWE3ZWU2
SMC
SMC
SMC TU0425B-20
SMC SMC
描述
SMC TU0425B-20 ; 自动化产品/部件
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TU0425B-20
BDI部件号
17955711
详情
64.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/SMC-TU0425B-20/p/17955711
单价(不含税)
¥64.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 9 |
| BDI- 捷克 | 5 |
| BDI- 匈牙利 | 9 |
| BDI- 罗马尼亚 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.238
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.52364
详细描述
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.098 英寸 | 2.5 毫米
外径
0.157 英寸 | 4 毫米