

SMC
SMC
SMC TU0425G-100
SMC SMC
描述
SMC TU0425G-100 ; 自动化产品/气管
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TU0425G-100
BDI部件号
17955757
详情
304.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/SMC-TU0425G-100/p/17955757
单价(不含税)
¥304.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.984
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Green
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.1667
详细描述
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.098 英寸 | 2.5 毫米
外径
0.157 英寸 | 4 毫米