![SMC TUH1073B-20](/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BK-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrWkM4eE1ERTBNVGd6TXpFMk5qZzNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVkZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmMzcwZDVhODQ2OWY2NTNiYjFiMzhlMDU1ZGQ4NmZlM2I2MjJkNzJmZjE2NmEwYmY3MDcwNGUwOTk0MWE3ZWU2)
![SMC TUH1073B-20](/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BK-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrWkM4eE1ERTBNVGd6TXpFMk5qZzNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVkZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmMzcwZDVhODQ2OWY2NTNiYjFiMzhlMDU1ZGQ4NmZlM2I2MjJkNzJmZjE2NmEwYmY3MDcwNGUwOTk0MWE3ZWU2)
SMC
SMC
SMC TUH1073B-20
SMC SMC
描述
SMC TUH1073B-20 ; 自动化产品/气管
Tubing; Single; 7.3MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TUH1073B-20
BDI部件号
17956330
详情
269.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/SMC-TUH1073B-20/p/17956330
单价(不含税)
¥269.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.977
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 57 Hardness | Constant Pressure | Minimum Bending Radius 30 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.15107
详细描述
Tubing; Single; 7.3MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.287 英寸 | 7.3 毫米
外径
0.394 英寸 | 10 毫米